EBERBACH E5850.25 Edestakainen ravistin, Benchtop, Sähköpäällystetty, 230 V | AX3DQB

EBERBACH E5850.25 käänteinen ravistin, pöytätaso, tehopinnoitettu, 230 V

Varastossa
Tuote: AX3DQB Malli: E5850.25

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,975.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBenchtop-ravistelija
Koko40 lbs.
Suorittaa loppuunVoimamaalattu
Korkeus5.5 "
Hz50/60
Pituus21 "
Nopeus20-240 osc / min
Tahti1"
Jännite230V
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.5976
HS-koodi9027898060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitePituusKorkeusTahtiNopeusHinta
EBERBACH E5650 Ravistelija, Penkkitelevisio, Digitaalinen, 115 V | AX3DPU E5650115V21 "6.3 "1"20-240 osc / min€6,529.09
EBERBACH E5650.25 Ravistelija, Penkkiteline, Digitaalinen, 230 V | AX3DPV E5650.25230V21 "6.3 "1"20-240 osc / min€8,992.75
EBERBACH E5850 Ravistelija, penkkipöytä, tehopäällystetty, 115 V | AX3DQA E5850115V21 "5.5 "1"20-240 osc / min€6,529.09
EBERBACH E6010 -ravistin, penkkipenkki, kaksoisnopeus, kiinteä nopeus, 115 V | AX3DRN E6010115V16.5 "10 "1.5 "180, 240 osc / min€3,818.18
EBERBACH E6010.25 Ravistelija, penkkipöytä, kaksinkertainen, kiinteä, 230 V | AX3DRP E6010.25230V16.5 "10 "1.5 "180, 240 osc / min€5,554.50
EBERBACH E6010.SS -ravistin, penkkipöytä, kaksinkertainen, kiinteä, ruostumaton teräs, 115 V | AX3DRQ E6010.SS115V16.5 "10 "1.5 "180, 240 osc / min€4,009.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EBERBACH E5850.25 käänteinen ravistin, pöytätaso, tehopinnoitettu, 230 V
€8,975.57 / yksikkö