Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 30G249 E-stop-painike Ei valaistu 22 mm 1nc punainen | AC4NMY

DAYTON 30G249 hätäpysäytyspainike Valaamaton 22mm 1nc punainen

Varastossa
Tuote: AC4NMY Malli: 30G249
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
€66.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäpysäytyspainike
ToimintaYlläpidetty työntö / vetäminen
Kehyskromi
Väripunainen
Yhteydenottolomake1NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
PäämateriaaliNitriilikumi
MateriaaliMetalli
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q600
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko22mm
TerminaaliliitäntäPainelevy
Operaattorin tyyppi40 mm halkaisija Sieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536509035
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valaistu / Ei-valaistu (Ei-valaistu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaYhteydenottolomakeHinta
DAYTON 30G251 E-stop-painike Ei valaistu 22mm 1no/1nc | AC4NNA 30G251Ylläpidetty työntö / vetäminen liipaisimen vapautuksella1NO / 1NC€28.00
DAYTON 30G253 E-stop-painike Ei valaistu 22mm 1nc Punainen | AC4NNC 30G253Ylläpidetään kääntämällä vapautukseen1NC€62.74
DAYTON 30G255 E-stop-painike Ei valaistu 22mm 1no / 1nc | AC4NNE 30G255Ylläpidetään kääntämällä vapautukseen1NO / 1NC€98.70
DAYTON 30G257 E-stop-painike Ei valaistu 22 mm 1nc punainen | AC4NNG 30G257Ylläpidetty avaimen julkaisu1NC€32.67
DAYTON 30G258 E-stop-painike Ei valaistu 22mm 1no / 1nc | AC4NNH 30G258Ylläpidetty avaimen julkaisu1NO / 1NC€38.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30G249 hätäpysäytyspainike Valaamaton 22mm 1nc punainen
€66.92 / yksikkö