DAYTON Hätäpysäytyspainikkeet, ei-valaistu, 22 mm


Suodattaa
kehys: kromi , Väri: punainen , Yhteydenottoluokitus: 10 A @ 600 VAC , Pään materiaali: Nitriilikumi , Materiaali: Metalli , NEMA-luokitus: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Operaattorien määrä: 1 , Koko: 22mm , Pääteliitäntä: Painelevy , Operaattorin tyyppi: 40 mm halkaisija Sieni
TyyliMalliToimintaYhteydenottolomakeHinta (ei alv)
A
30G257
Ylläpidetty avaimen julkaisu1NC€32.67
B
30G258
Ylläpidetty avaimen julkaisu1NO / 1NC€38.04
C
30G249
Ylläpidetty työntö / vetäminen1NC€66.92
D
30G251
Ylläpidetty työntö / vetäminen liipaisimen vapautuksella1NO / 1NC€28.00
E
30G253
Ylläpidetään kääntämällä vapautukseen1NC€62.61
F
30G255
Ylläpidetään kääntämällä vapautukseen1NO / 1NC€98.70

Hätäpysäytyspainikkeet, ei-valaistu, 22 mm

Daytonin hätäpysäytyspainikkeita käytetään teollisuussovelluksissa hätätilanteissa, kuten raskaan puristimen pysäyttämisessä tai työstökoneiden pysäyttämisessä työntekijöiden turvallisuuden varmistamiseksi. Ne toimitetaan valmiiksi koottuina, mukaan lukien käyttölaite, kansi ja kosketinlohko helpon asennuksen varmistamiseksi. Näissä laitteissa on painelevyliitin johtojen tukevaa kiinnitystä varten, ja ne ovat CE-, CSA-, IEC- ja UL-standardien mukaisia. Valitse laajasta valikoimasta hätäpainikkeita, jotka ovat saatavana normaalisti avattuina tai normaalisti suljettuina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?