Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 30G101 painonappi 22 mm: n vihreä, hetkellinen pidennetty | AC4NFN

DAYTON 30G101 Painonappi 22mm Vihreä Momentary Extended

Varastossa
Tuote: AC4NFN Malli: 30G101

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta
ToimintaHetkellinen
PerusmateriaaliMuovi
KehysKaksoiseristetty muovi
KehysmateriaaliKaksoiseristetty muovi
VäriVihreä
PäämateriaaliMuovi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko22mm
Operaattorin tyyppiEi suojaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8538906000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliKehysVäriPäämateriaaliOperaattorin tyyppiHinta
DAYTON 30G096 Painike 22 mm musta hetkellinen huuhtelu | AC4NFJ 30G096MetalliKromi painevalettu alumiiniMustaAlumiiniTäysi vartija€8.51
DAYTON 30G103 Painike 22mm Musta Hetkellinen Laajennettu | AC4NFQ 30G103MetalliKromi painevalettu alumiiniMustaAlumiiniEi suojaa€0.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30G101 Painonappi 22mm Vihreä Momentary Extended
€8.27 / yksikkö