Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SGS PRO 12125 Karbidipuristimen sylinterin päätesäde 3/16 tuuman yksi | AH8GQV 38TA55

SGS PRO 12125 Kovametalliporan sylinterin pään säde 3/16 tuumaa yksittäinen

Varastossa
Tuote: AH8GQV Malli: 12125Ristiviite: 38TA55

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.3 / 16 "
Leikkaavan reunan tyyppiYksi leikkaus
Leikkauksen pituus5 / 8 "
Maks. Kierrosluku75,000
Kokonaispituus2"
Varren materiaalikarbidi
Varren koko1 / 4 "
ShapeSylinterimäinen pallo nenä
Kaupan numeroSC14

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)0.64
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
SGS PRO 11750 Karbidipuristimen sylinterin päätesäde 5/16 tuuman yksittäinen | AH8GQM 38TA48 117505 / 16 "3 / 4 "45,0002.5 "Teräs1 / 4 "SC2€33.17
SGS PRO 11800 Carbide Bur -sylinterin pään säde 3/8 tuuman yksi | AH8GQQ 38TA51 118003 / 8 "1"37,5002.75 "Teräs1 / 4 "SC3L€44.15
SGS PRO 11875 Kovametallisylinterin pääsäde 1/2 tuumaa yksi | AH8GQT 38TA53 118751 / 2 "1"28,0002.75 "Teräs1 / 4 "SC5€58.28
SGS PRO 12275 Karbidipuristimen sylinterin pääty 1/8 tuuman yksittäinen | AH8GQW 38TA56 122751 / 8 "9 / 16 "100,0001.5 "karbidi1 / 8 "SC42€14.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SGS PRO 12125 Kovametalliporan sylinterin pään säde 3/16 tuumaa yksittäinen
€27.08 / yksikkö