NOTRAX 411R0424BL Väsymättömät juoksijat 2 x 60 jalkaa musta | AF4NHJ 9DAU3

NOTRAX 411R0424BL Anti-fatigue Runner 2 x 60 Feet Black

Varastossa
Tuote: AF4NHJ Malli: 411R0424BLRistiviite: 9DAU3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€928.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymystä estävä juoksija
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliSuljetun solun vinyylivaahto
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus60ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioKohokuvioitu kivi
MateriaaliPVC-suljettu soluvaahto
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus9 / 16 "
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.46
Laivan korkeus (cm)57.15
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)57.15
HS-koodi3918102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusPaksuusLeveysHinta
NOTRAX 411S3312BL väsymystä estävä juoksija 3 jalkaa x 12 jalkaa musta | AD2RXA 3TTP6 411S3312BLVäsymystä estävä juoksija12ft.3 / 8 "3ft.€155.70
NOTRAX 411S0423BL Anti-väsymysmatto 2 jalkaa x 3 jalkaa musta | AD2RXC 3TTP9 411S0423BLVäsymysmatto3ft.9 / 16 "2ft.€48.79
NOTRAX 411S0435BL Väsymisvastusmatto 3 jalkaa x 5 jalkaa musta | AD2RXF 3TTR3 411S0435BLVäsymysmatto5ft.9 / 16 "3ft.€111.47
NOTRAX 411S4312BL väsymystä estävä juoksija 3 jalkaa x 12 jalkaa musta | AD2RXH 3TTR6 411S4312BLVäsymystä estävä juoksija12ft.9 / 16 "3ft.€280.39
NOTRAX 411R0436BL Väsymyksenesto 3 x 60 jalkaa musta | AF4HYK 8XGH0 411R0436BLVäsymystä estävä juoksija60ft.9 / 16 "3ft.€1,278.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 411R0424BL Anti-fatigue Runner 2 x 60 Feet Black
€928.90 / yksikkö