Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2YEH4 Ind Link -kuljetinrulla | AC4BDJ

DAYTON 2YEH4 Ind Link Kuljetinrulla

Varastossa
Tuote: AC4BDJ Malli: 2YEH4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChain Link
ANSI-ketjun kokoC2080H
Murtolujuus19,800 paunaa
Holkki Dia. (Sisään.)0.440
Yhdistetään pää keskilinjaan0.813 "
Reikä dia.0.311 "
Sisällä Pin Dia.0.312 "
MateriaaliKeskihiili
Maks. Sallittu kuorma2390 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.312 "
kokonaisleveys1.512 "
Tapin pituus1.512 "
Tankolevyn paksuus0.156 "
Piki2"
Niittipää keskilinjaan0.699 "
Rulla Dia.0.625 "
Rullanivellevyn korkeus0.935 "
Temp. alue10 - 150 F
Vetolujuus19,800 paunaa
TyyppiKuljetinrulla
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.625

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7315900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysANSI-ketjun kokoMurtolujuusTapin pituusTankolevyn paksuusPikiNiittipää keskilinjaanRulla Dia.Hinta
DAYTON 2YEG2 Ind Link -kuljettimen kytkentä | AC4BCX 2YEG20.697 "C20403960 paunaa0.697 "0.06 "1"0.32 "0.312 "€1.31
DAYTON 2YEG3 Ind Link -kuljettimen kytkentä | AC4BCY 2YEG30.856 "C20506600 paunaa0.856 "0.08 "1.25 "0.403 "0.4 "€2.22
DAYTON 2YEG4 Ind Link -kuljettimen kytkentä | AC4BCZ 2YEG41.248 "C2060H12,100 paunaa1.248 "0.125 "1.5 "0.586 "0.469 "€2.47
DAYTON 2YEG5 Ind Link -kuljettimen kytkentä | AC4BDA 2YEG51.512 "C2080H19,800 paunaa1.512 "0.156 "2"0.699 "0.625 "€6.64
DAYTON 2YEG6 Ind Link -kuljettimen siirtymä | AC4BDB 2YEG60.697 "C20403960 paunaa0.697 "0.06 "1"0.32 "0.312 "€2.53
DAYTON 2YEG7 Ind Link -kuljettimen siirtymä | AC4BDC 2YEG70.856 "C20506600 paunaa0.856 "0.08 "1.25 "0.403 "0.4 "€3.24
DAYTON 2YEG8 Ind Link -kuljettimen siirtymä | AC4BDD 2YEG81.248 "C2060H12,100 paunaa1.248 "0.125 "1.5 "0.586 "0.469 "€4.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2YEH4 Ind Link Kuljetinrulla
€4.69 / yksikkö