Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2VAN7 -pumppuanturin apuohjelma 1/4 hv 120v | AC3PAA

DAYTON 2VAN7 Pumppuanturi Utility 1/4 Hp 120v

Varastossa
Tuote: AC3PAA Malli: 2VAN7
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
€223.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApupumppu
Ampeeria2.5 AC
Pohjamateriaaliakestomuovi
Laakerityyppipallo
Johdon pituus9ft.
Johdon koko18AWG
JohtotyyppiSJTW
Halkaisija6"
Vapauta NPT1-1 / 4 "
VelvollisuusAjoittainen
ToimintoAutomaattinen sammutus
GPM vettä @ 10 Ft. pää22
GPM vettä @ 15 Ft. pää12
GPM vettä @ 5 Ft. pää30
KahvaKyllä
Korkeus11.75 "
Kotelokestomuovi
Kotelokestomuovi
HP1/4
Hz60
Juoksupyörän materiaalikestomuovi
EristysluokkaB
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 32 "
Maks. Nestemäinen lämpötila104-astetta F
Suurin pää20 ft.
Moottorin koteloTEFC
Moottorin kotelomateriaalikestomuovi
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiPSC
Vaihe1
RPM3450
Akselin materiaaliBuna N.
AkselitiivisteKeraaminen, Buna N, ruostumaton teräs
Kytkimen tyyppiElektroninen
LämpösuojausKyllä
Huippumateriaalikestomuovi
TyyppiAnturin apuohjelma
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.879
Laivan korkeus (cm)33.27
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiRungon materiaaliGPM vettä @ 10 Ft. pääRPMAkselin materiaaliTyyppiJänniteGPM vettä @ 5 Ft. pääHinta
DAYTON 5UXL8 apupumppu 12vdc | AE6TKD 5UXL8DCNikkelipinnoitettu messinki3.325000Ruostumaton teräsKompakti joustava juoksupyörä12 VDC3.72€152.07
DAYTON 5UXN0 apupumppu 12vdc AE6TKF 5UXN0DCRuostumaton teräs3.325000Ruostumaton teräsKompakti joustava juoksupyörä12 VDC3.72€226.87
DAYTON 4LA43 Plug-In Utility Pumppu, 110V AC, 1 1/4 hv, ruostumaton teräs, jatkuva | CJ3APA 4LA43--------€1,931.12
Tarjouspyyntö
DAYTON 4LA45 Plug-In Utility Pumppu, 110V AC, 7/10 hv, ruostumaton teräs, ajoittainen | CJ3APB 4LA45--------€1,383.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2VAN7 Pumppuanturi Utility 1/4 Hp 120v
€223.16 / yksikkö