Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5UXL8 apupumppu 12vdc | AE6TKD

DAYTON 5UXL8 Utility Pumppu 12vdc

Varastossa
Tuote: AE6TKD Malli: 5UXL8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApupumppu
Vahvistimet AC6.5 ja 10
Laakeritpallo
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Johto7 Ft
VelvollisuusAjoittainen
GPH vettä @ 1 Ft. pää300
GPH vettä @ 10 Ft. pää240
GPH vettä @ 20 Ft. pää202
GPM vettä @ 10 Ft. pää3.32
GPM vettä @ 20 Ft. pää2.31
GPM vettä @ 30 Ft. pää2.5
GPM vettä @ 5 Ft. pää3.72
Korkeus4.187 "
HP1/10
JuoksupyöräBuna-N
Sisääntulo / ulostulo3/8 henkilötodistus; 3/4 OD puutarhaletku
Pituus6.125 "
Maks. Pää36.7 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila140 F
Max. Paine19.9 PSI
Maks. Imuhissi (Ft.)7
Moottorin koteloavoin
MoottorityyppiDC
RPM5000
TiivisteetBuna N Radial -huuli
ItseimeväKyllä
Akselin dia.0.315 "
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
TyyppiKompakti joustava juoksupyörä
Jännite12 VDC
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9575
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8413600090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPH vettä @ 30 yhteensä Ft. pää (150)
    • GPH vettä @ 40 yhteensä Ft. pää (96)
    • GPH vettä @ 5 yhteensä Ft. pää (3)
    • Pumput Jopa (Ft.) (46)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiRungon materiaaliGPM vettä @ 10 Ft. pääRPMAkselin materiaaliTyyppiJänniteGPM vettä @ 5 Ft. pääHinta
DAYTON 2VAN7 -pumppuanturin apuohjelma 1/4 hv 120v | AC3PAA 2VAN7PSC-223450Buna N.Anturin apuohjelma11530€223.16
DAYTON 5UXN0 apupumppu 12vdc AE6TKF 5UXN0DCRuostumaton teräs3.325000Ruostumaton teräsKompakti joustava juoksupyörä12 VDC3.72€226.87
DAYTON 4LA43 Plug-In Utility Pumppu, 110V AC, 1 1/4 hv, ruostumaton teräs, jatkuva | CJ3APA 4LA43--------€1,931.12
Tarjouspyyntö
DAYTON 4LA45 Plug-In Utility Pumppu, 110V AC, 7/10 hv, ruostumaton teräs, ajoittainen | CJ3APB 4LA45--------€1,383.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5UXL8 Utility Pumppu 12vdc
€152.07 / yksikkö