ampeeria: 2.5 AC , Amp AC: 6.5 ja 10 , Pohjamateriaalia: kestomuovi , Laakerityyppi: pallo , Laakerit: pallo , Johdon pituus: 9ft. , Johdon koko: 18AWG , Johdon tyyppi: SJTW , Halkaisija: 6" , Tehtävä: Ajoittainen , Toiminto: Automaattinen sammutus , GPM vettä @ 15 Ft. Päästä: 12 , GPM vettä @ 20 Ft. Päästä: 2.31 , GPM vettä @ 30 Ft. Päästä: 2.5 , Kahva: Kyllä , Asunto: kestomuovi , Kotelon materiaali: kestomuovi , Hz: 60 , Juoksupyörän materiaali: kestomuovi , Eristysluokka: B , Pituus: 6.125 " , Max. Dia. Kiintoaineet: 3 / 32 " , Max. Pää: 36.7 Ft. , Max. Paine: 19.9 PSI , Maksimipää: 20 ft. , Moottorin kierrosluku: 3450 , vaihe: 1 , Tiivisteet: Buna N Radial -huuli , Akselin halkaisija: 0.315 " , Akselitiiviste: Keraaminen, Buna N, ruostumaton teräs , Kytkimen tyyppi: Elektroninen , lämpösuojaus: Kyllä , Päällysmateriaali: kestomuovi , Leveys: 4"