Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2TGF8 suorakulmainen palopelti 11-3 / 4 x 15-3 / 4 tuumaa | AC3GYP

DAYTON 2TGF8 suorakaiteen muotoinen palopelti 11-3/4 x 15-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3GYP Malli: 2TGF8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalopelti
Pellin korkeus11-3 / 4 "
Pellin leveys15-3 / 4 "
Palo1-1 / 2 h.
Vapaa alue0.901 sq ft.
Materiaali22 ga. Galvanisoitu teräs
AsennustyyppiDynaaminen, pystysuora tai vaakasuora
Kanavan nimelliskorkeus12 "
Kanavan nimellisleveys16 "
Suositeltava kulma2TGH6
ShapeSuorakulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2625
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pellin syvyys (3-11 / 16 ")
    • Sulava linkki (165 astetta F)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan muotoonKehystä vähemmän laippaaVapaa alueAsennustyyppiKokonaiskorkeusKarkea aukkomuotoShapeHinta
DAYTON 2TGA3 suorakulmainen palopelti 5-3 / 4 x 9-3 / 4 tuumaa | AC3GWV 2TGA3--0.219 sq ft.Staattinen, pystysuora--Suorakulmainen€74.81
DAYTON 2TGA5 palopelti, staattinen, 5-3/4 x 11-3/4 x 3-3/4 tuumaa, pystysuora | AC3GWX 2TGA5Suorakulmainen72 neliömetriä0.3 sq ft.Staattinen, pystysuora5 3 / 4 "SuorakulmainenSuorakulmainen€80.35
DAYTON 2TGA6 suorakulmainen palopelti 7-3 / 4 x 11-3 / 4 tuumaa | AC3GWY 2TGA6--0.401 sq ft.Staattinen, pystysuora--Suorakulmainen€82.43
DAYTON 2TGA7 suorakulmainen palopelti 9-3 / 4 x 11-3 / 4 tuumaa | AC3GWZ 2TGA7--0.528 sq ft.Staattinen, pystysuora--Suorakulmainen€83.28
DAYTON 2TGA8 palopelti, 11-3/4 tuuman leveys, suorakaiteen muotoinen | AC3GXA 2TGA8Neliö144 neliömetriä0.7 sq ft.Staattinen, pystysuora11 3 / 4 "NeliöNeliö€116.84
DAYTON 2TGA9 suorakulmainen palopelti 11-3 / 4 x 13-3 / 4 tuumaa | AC3GXB 2TGA9--0.772 sq ft.Staattinen, pystysuora--Suorakulmainen€103.58
DAYTON 2TGC2 suorakulmainen palopelti 7-3 / 4 x 15-3 / 4 tuumaa | AC3GXD 2TGC2--0.561 sq ft.Staattinen, pystysuora--Suorakulmainen€88.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2TGF8 suorakaiteen muotoinen palopelti 11-3/4 x 15-3/4 tuumaa
€159.99 / yksikkö