BUSSMANN C10G-sarjan nopeasti toimivat kääpiösulakkeet


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 500 VAC , Halkaisija: 10mm , Keskeytysluokitus: 32A , Pituus: 38mm , Mfr. Sarja: C10G , Asennustyyli: Säilytyslaatikko , Pakkaus: Pääosa , Tuotetyyppi: Teollisuuden sulakkeet , Lopetustyyppi: Leikata , Jännite (AC): 500 VAC
TyyliMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppiHinta (ei alv)
A
C10G2
Kasetti2A5AG (10.3 x 38.1 mm)Hidas isku€14.28
B
C10G20
Kasetin sulakkeet20A5AG kääpiö (10.3 mm x 38.1 mm)Aikaviive / hidas puhallus€14.28
C
C10G12
Kasetin sulakkeet12A5AG kääpiö (10.3 mm x 38.1 mm)Aikaviive / hidas puhallus€14.28
D
C10G1
Kasetin sulakkeet1A5AG kääpiö (10.3 mm x 38.1 mm)Aikaviive / hidas puhallus€14.43
D
C10G8
Kasetin sulakkeet8A5AG kääpiö (10.3 mm x 38.1 mm)Aikaviive / hidas puhallus€14.28
E
C10G25
Kasetin sulakkeet25A5AG kääpiö (10.3 mm x 38.1 mm)Aikaviive / hidas puhallus€14.28
F
C10G1i
Kasetin sulakkeet1A5AG kääpiö (10.3 mm x 38.1 mm)Aikaviive / hidas puhallus€23.79
D
C10G16
Kasetin sulakkeet16A5AG kääpiö (10.3 mm x 38.1 mm)Aikaviive / hidas puhallus€14.28
D
C10G4
Kasetin sulakkeet4A5AG kääpiö (10.3 mm x 38.1 mm)Aikaviive / hidas puhallus€14.28
G
C10G10
Kasetin sulakkeet10A5AG kääpiö (10.3 mm x 38.1 mm)Aikaviive / hidas puhallus€14.28

C10G-sarjan nopeasti toimivat kääpiösulakkeet

Bussmann C10G -sarjan nopeasti toimivat kääpiösulakkeet katkaisevat piirin nopeasti, kun ylivirtatila havaitaan. Niiden keraaminen rakenne eristää ja kestää korkeita lämpötiloja. Niiden keskeytysarvo on 32 A, joka suojaa sähkö- ja elektroniikkalaitteita liiallisen virran aiheuttamilta vaurioilta. Näitä sulakkeita on saatavana halkaisijaltaan 10 mm ahtaisiin tiloihin sopivaksi. Bussmann tarjoaa nämä sulakkeet ampeeriluokilla 1, 2, 4, 8, 10, 12, 16, 20 ja 25A.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?