Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2RXP2 -tulovahti sisältää asennustarvikkeet | AC3ELX

DAYTON 2RXP2 Imuaukon suojus Sisältää kiinnityslaitteiston

Varastossa
Tuote: AC3ELX Malli: 2RXP2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVartija
Syvyys1"
Suorittaa loppuunHarmaa paistettu polyesterijauhepinnoitteella
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.5"
TyyppiTuloaukko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysDia ulkopuolella.Hinta
DAYTON 2RXL4 imusuojus sisältää kiinnitystarvikkeet | AC3ELE 2RXL41"6"€99.78
DAYTON 2RXL5 -tulonsuoja sisältää asennustarvikkeet | AC3ELF 2RXL51"8"€133.09
DAYTON 2RXL6 -tulonsuoja sisältää asennustarvikkeet | AC3ELG 2RXL61"9"€133.28
DAYTON 2RXL7 imusuojus sisältää kiinnitystarvikkeet | AC3ELH 2RXL71"10 "€174.97
DAYTON 2RXL8 imusuojus sisältää kiinnitystarvikkeet | AC3ELJ 2RXL81"14-1 / 2 "€303.54
DAYTON 2RXL9 sisääntuloaukko sisältää kiinnitystarvikkeet | AC3ELK 2RXL91"13-1 / 4 "€230.54
DAYTON 2RXN1 -tulonsuoja sisältää asennustarvikkeet | AC3ELL 2RXN11"16-1 / 2 "€283.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2RXP2 Imuaukon suojus Sisältää kiinnityslaitteiston
€100.94 / yksikkö