Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2RXL5 -tulonsuoja sisältää asennustarvikkeet | AC3ELF

DAYTON 2RXL5 Imuaukon suojus Sisältää kiinnitystarvikkeet

Varastossa
Tuote: AC3ELF Malli: 2RXL5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVartija
Syvyys1"
Suorittaa loppuunHarmaa paistettu polyesterijauhepinnoitteella
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.8"
TyyppiTuloaukko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysDia ulkopuolella.Hinta
DAYTON 2RXL4 imusuojus sisältää kiinnitystarvikkeet | AC3ELE 2RXL41"6"€95.94
DAYTON 2RXL6 -tulonsuoja sisältää asennustarvikkeet | AC3ELG 2RXL61"9"€131.95
DAYTON 2RXL7 imusuojus sisältää kiinnitystarvikkeet | AC3ELH 2RXL71"10 "€173.20
DAYTON 2RXL8 imusuojus sisältää kiinnitystarvikkeet | AC3ELJ 2RXL81"14-1 / 2 "€291.90
DAYTON 2RXL9 sisääntuloaukko sisältää kiinnitystarvikkeet | AC3ELK 2RXL91"13-1 / 4 "€221.69
DAYTON 2RXN1 -tulonsuoja sisältää asennustarvikkeet | AC3ELL 2RXN11"16-1 / 2 "€272.16
DAYTON 2RXN2 -tulonsuoja sisältää asennustarvikkeet | AC3ELM 2RXN22"19-5 / 8 "€307.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2RXL5 Imuaukon suojus Sisältää kiinnitystarvikkeet
€128.00 / yksikkö