DAYTON 2RXN1 -tulonsuoja sisältää asennustarvikkeet | AC3ELL

DAYTON 2RXN1 Imuaukon suojus Sisältää kiinnitystarvikkeet

Varastossa
Tuote: AC3ELL Malli: 2RXN1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€272.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVartija
Syvyys1"
Suorittaa loppuunHarmaa paistettu polyesterijauhepinnoitteella
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.16-1 / 2 "
TyyppiTuloaukko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7145
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)69.34
Laivan leveys (cm)54.36
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysDia ulkopuolella.Hinta
DAYTON 2RXL4 imusuojus sisältää kiinnitystarvikkeet | AC3ELE 2RXL41"6"€95.94
DAYTON 2RXL5 -tulonsuoja sisältää asennustarvikkeet | AC3ELF 2RXL51"8"€128.00
DAYTON 2RXL6 -tulonsuoja sisältää asennustarvikkeet | AC3ELG 2RXL61"9"€131.95
DAYTON 2RXL7 imusuojus sisältää kiinnitystarvikkeet | AC3ELH 2RXL71"10 "€173.20
DAYTON 2RXL8 imusuojus sisältää kiinnitystarvikkeet | AC3ELJ 2RXL81"14-1 / 2 "€291.90
DAYTON 2RXL9 sisääntuloaukko sisältää kiinnitystarvikkeet | AC3ELK 2RXL91"13-1 / 4 "€221.69
DAYTON 2RXN2 -tulonsuoja sisältää asennustarvikkeet | AC3ELM 2RXN22"19-5 / 8 "€307.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2RXN1 Imuaukon suojus Sisältää kiinnitystarvikkeet
€272.16 / yksikkö