DAYTON 2RDZ4 ilmankierto 42 tuumaa 15000 CFM 115v | AC3BTR

DAYTON 2RDZ4 ilmankiertopumppu 42 tuumaa 15000 Cfm 115v

Varastossa
Tuote: AC3BTR Malli: 2RDZ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,225.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.500/380
Ilman nopeus (FPM) @ 40 Ft330/250
Ilman nopeus (FPM) @ 60 Ft.230/90
koollaOsittain koottu
LaakerityyppiSuljettu pallo
Terä Dia.42 "
Terän materiaaliAlumiini
CFM korkea15,000
CFM matala9000
Johdon pituus9ft.
Drive TypeSuora
Ympäristösovelluksetulko-
Tuuletin RPM850/700
SuojamateriaaliGalvanisoitu teräs
Korkeus50 "
KoteloSinkitty teräs keltaisella polyesterijauhemaalilla
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Syvyys15 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/2
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku850/700
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennustyyliPuhelinnumero
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet5.7/4.5
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Dia ulkopuolella.47 "
Vaihe1
Akselin dia.5 / 8 "
Äänitaso78.6 - 81 dB
Nopeudet2
Lämpösuojausauto
Jännite115
Leveys50 "
Langansuojuksen viimeistelyKeltainen polyesterijauhemaali

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36
Laivan korkeus (cm)124.46
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Matkapuhelin / kiinteä (mobiili)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYmpäristösovelluksetkoollaLaakerityyppiTuuletin RPMSuojamateriaaliKorkeusKoteloMaks. Ympäristön lämpötilaHinta
DAYTON 1YNW3 ilmankierto 24 tuumaa 5800 CFM 115v | AB4LGX 1VV3Teollinenkoollapallo825/650Teräs28 "Teräs104-astetta F€482.67
DAYTON 1YNW4 ilmankierrätin 30 tuumaa 6900 CFM 115v | AB4LGY 1VV4TeollinenOsittain koottupallo800/650Teräs35.25 "Teräs104-astetta F€582.99
DAYTON 1YNW5 ilmankiertopumppu, 36 tuuman alumiiniterät, 12250 CFM, 120 VAC | AB4LGZ 1VV5TeollinenOsittain koottupallo850/750Teräs40 5 / 16 "Teräs104-astetta F€1,205.27
DAYTON 1YNW6 ilmankiertopumppu, 42 tuuman terän halkaisija, 15000 cfm, 120 VAC, 3 terää | AB4LHA 1VV6TeollinenOsittain koottupallo850/700Teräs46 5 / 16 "Teräs104-astetta F€2,106.62
DAYTON 1YNW7 ilmankierto 36 tuumaa 14000 CFM 115v | AB4LHB 1VV7TeollinenOsittain koottupallo460/320Teräs41.25 "Teräs104-astetta F€1,010.69
DAYTON 1YNW8 ilmankierrätin 42 tuumaa 18000 CFM 115v | AB4LHC 1VV8TeollinenOsittain koottupallo360/260Teräs47 5 / 16 "Teräs104-astetta F€1,326.45
DAYTON 2RDZ1 Ilmankiertopumppu 24 tuumaa 5800 Cfm 115v | AC3BTN 2RDZ1ulko-Osittain koottuSuljettu pallo825/650Galvanisoitu teräs32 "Sinkitty teräs keltaisella polyesterijauhemaalilla104-astetta F€741.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2RDZ4 ilmankiertopumppu 42 tuumaa 15000 Cfm 115v
€1,225.19 / yksikkö