DAYTON 1YNW5 ilmankiertopumppu, 36 tuuman alumiiniterät, 12250 CFM, 120 VAC | AB4LGZ

DAYTON 1YNW5 ilmankiertopumppu, 36 tuuman alumiiniterät, 12250 CFM, 120 VAC

Varastossa
Tuote: AB4LGZ Malli: 1YNW5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,205.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.390/340
Ilman nopeus (FPM) @ 40 Ft250/190
Ilman nopeus (FPM) @ 60 Ft.150/75
koollaOsittain koottu
Laakerityyppipallo
Terä Dia.36 "
Terän materiaaliAlumiini
CFM korkea12,250
CFM matala8350
Johdon pituus9ft.
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetTeollinen
Tuuletin RPM850/750
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus40 5 / 16 "
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Syvyys20.25 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/2
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku850/750
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennustyyliPuhelinnumero
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet5.5/4.5
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Dia ulkopuolella.37 "
Vaihe1
Akselin dia.5 / 8 "
Äänitaso73dBA
Nopeudet2
Lämpösuojausauto
Jännite115
Watts556/454
Leveys46 "
Langansuojuksen viimeistelyHarmaa polyesterijauhetakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50.4
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)39.88
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vakiokäyttöiset, siirrettävät ilmankiertoilmat suuren ilmamäärän tuottamiseksi jäähdytystä varten merenkulku-, valmistus- ja likaisissa ja pölyisissä teollisuustiloissa
    • Sisältää täysin suljetun pysyvän jaetun kondensaattorimoottorin suojaamaan pölyltä ja ankarilta teollisuus- ja ulkoympäristöiltä
    • Lämpösuoja automaattisella palautustoiminnolla eliminoi ylikuumenemisen
    • Varustettu raskaalla teräspuhallinkotelolla, kestävällä rungolla, jossa on 360 asteen tuulettimen kallistus, alumiinipotkurilla ja kahdella suurella pyörällä kannettavuutta varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYmpäristösovelluksetkoollaLaakerityyppiTuuletin RPMSuojamateriaaliKorkeusKoteloMaks. Ympäristön lämpötilaHinta
DAYTON 1YNW3 ilmankierto 24 tuumaa 5800 CFM 115v | AB4LGX 1VV3Teollinenkoollapallo825/650Teräs28 "Teräs104-astetta F€482.67
DAYTON 1YNW4 ilmankierrätin 30 tuumaa 6900 CFM 115v | AB4LGY 1VV4TeollinenOsittain koottupallo800/650Teräs35.25 "Teräs104-astetta F€582.99
DAYTON 1YNW6 ilmankiertopumppu, 42 tuuman terän halkaisija, 15000 cfm, 120 VAC, 3 terää | AB4LHA 1VV6TeollinenOsittain koottupallo850/700Teräs46 5 / 16 "Teräs104-astetta F€2,106.62
DAYTON 1YNW7 ilmankierto 36 tuumaa 14000 CFM 115v | AB4LHB 1VV7TeollinenOsittain koottupallo460/320Teräs41.25 "Teräs104-astetta F€1,010.69
DAYTON 1YNW8 ilmankierrätin 42 tuumaa 18000 CFM 115v | AB4LHC 1VV8TeollinenOsittain koottupallo360/260Teräs47 5 / 16 "Teräs104-astetta F€1,326.45
DAYTON 2RDZ1 Ilmankiertopumppu 24 tuumaa 5800 Cfm 115v | AC3BTN 2RDZ1ulko-Osittain koottuSuljettu pallo825/650Galvanisoitu teräs32 "Sinkitty teräs keltaisella polyesterijauhemaalilla104-astetta F€741.92
DAYTON 2RDZ2 ilmankierto 30 tuumaa 6900 CFM 115v | AC3BTP 2RDZ2ulko-Osittain koottuSuljettu pallo800/650Galvanisoitu teräs36 "Sinkitty teräs keltaisella polyesterijauhemaalilla104-astetta F€1,045.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1YNW5 ilmankiertopumppu, 36 tuuman alumiiniterät, 12250 CFM, 120 VAC
€1,205.27 / yksikkö