Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1VAE3 Utility Brush Nylon 20 tuuman kokonaispituus | AB3RVJ

TOUGH GUY 1VAE3 Utility Harja Nylon 20 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AB3RVJ Malli: 1VAE3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApuharja
HaponkestäväKyllä
Estä materiaaliMuovi
Harjaksen väriValkoinen
HarjasmateriaaliNylon
Harjan pituus4.5 "
Harjan leveys4"
VärikoodausjärjestelmäEi
kahvan pituus19.625 "
Kahva materiaalipolypropeeni
Kokonaispituus20 "
Leikkauksen pituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)6.5
Laivan pituus (cm)24.99
Laivan leveys (cm)8.51
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjan pituusHarjan leveyskahvan pituusKokonaispituusLeikkauksen pituusHinta
TOUGH GUY 1VAE2 Utility Brush Nylon 8 tuuman kokonaispituus | AB3RVH 1VAE24.25 "3.25 "9"8"1.75 "€13.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1VAE3 Utility Harja Nylon 20 tuuman kokonaispituus
€13.69 / yksikkö