DAYTON 1YNW7 ilmankierto 36 tuumaa 14000 CFM 115v | AB4LHB

DAYTON 1YNW7 ilmankiertopumppu 36 tuumaa 14000 Cfm 115v

Varastossa
Tuote: AB4LHB Malli: 1YNW7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,010.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.230/140
Ilman nopeus (FPM) @ 40 Ft130/40
Ilman nopeus (FPM) @ 60 Ft.60/40
koollaOsittain koottu
Laakerityyppipallo
Terä Dia.36 "
Terän materiaaliAlumiini
CFM korkea14,000
CFM matala9000
Johdon pituus9ft.
Drive TypeVyö
YmpäristösovelluksetTeollinen
Tuuletin RPM460/320
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus41.25 "
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Syvyys24.25 "
Moottorin koteloOpen Air-Over
Moottori HP1
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku850/590
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennustyyliPuhelinnumero
Terien lukumäärä5
Käyttövahvistimet7.5/3.4
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Dia ulkopuolella.37.25 "
Vaihe1
Akselin dia.5 / 8 "
Äänitaso76dBA
Nopeudet2
Lämpösuojausauto
Jännite115
Watts730/350
Leveys45 "
Langansuojuksen viimeistelyHarmaa polyesterijauhetakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.75
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)113.03
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Matkapuhelin / kiinteä (mobiili)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYmpäristösovelluksetkoollaLaakerityyppiTuuletin RPMSuojamateriaaliKorkeusKoteloMaks. Ympäristön lämpötilaHinta
DAYTON 1YNW3 ilmankierto 24 tuumaa 5800 CFM 115v | AB4LGX 1VV3Teollinenkoollapallo825/650Teräs28 "Teräs104-astetta F€482.67
DAYTON 1YNW4 ilmankierrätin 30 tuumaa 6900 CFM 115v | AB4LGY 1VV4TeollinenOsittain koottupallo800/650Teräs35.25 "Teräs104-astetta F€582.99
DAYTON 1YNW5 ilmankiertopumppu, 36 tuuman alumiiniterät, 12250 CFM, 120 VAC | AB4LGZ 1VV5TeollinenOsittain koottupallo850/750Teräs40 5 / 16 "Teräs104-astetta F€1,205.27
DAYTON 1YNW6 ilmankiertopumppu, 42 tuuman terän halkaisija, 15000 cfm, 120 VAC, 3 terää | AB4LHA 1VV6TeollinenOsittain koottupallo850/700Teräs46 5 / 16 "Teräs104-astetta F€2,106.62
DAYTON 1YNW8 ilmankierrätin 42 tuumaa 18000 CFM 115v | AB4LHC 1VV8TeollinenOsittain koottupallo360/260Teräs47 5 / 16 "Teräs104-astetta F€1,326.45
DAYTON 2RDZ1 Ilmankiertopumppu 24 tuumaa 5800 Cfm 115v | AC3BTN 2RDZ1ulko-Osittain koottuSuljettu pallo825/650Galvanisoitu teräs32 "Sinkitty teräs keltaisella polyesterijauhemaalilla104-astetta F€741.92
DAYTON 2RDZ2 ilmankierto 30 tuumaa 6900 CFM 115v | AC3BTP 2RDZ2ulko-Osittain koottuSuljettu pallo800/650Galvanisoitu teräs36 "Sinkitty teräs keltaisella polyesterijauhemaalilla104-astetta F€1,045.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1YNW7 ilmankiertopumppu 36 tuumaa 14000 Cfm 115v
€1,010.69 / yksikkö