DAYTON 2RB81 katon reunus kiinteä 12 tuumaa H 40 1/2 tuumaa Od | AC3BJP

DAYTON 2RB81 Katon reunakiveys, kiinteä 12 tuumaa K 40 1/2 tuumaa Od

Varastossa
Tuote: AC3BJP Malli: 2RB81Ristiviite: 4HX43

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€489.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaton reunus
rakentaminen18 Gauge sinkitty teräs
Reunuksen korkeus (tuumaa)12
Curb Square ID (tuumaa)37-1/2
Curb Square OD (tuumaa)40-1/2
Pellin koko (tuumaa)X 35 35
Vilkkuva laippa (tuumaa)2
Laipan pinnan asennus W (tuumaa)2
TyyppiKiinteä, ilmanvaihto
Käytä Daytonin tuulettimia42 "neliön pohja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53.1
Laivan korkeus (cm)49.53
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)123.19
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 2RB74 katon reunus kiinteä 12 tuumaa H 15 tuumaa Od | AC3BJG 2 RB74€232.93
DAYTON 2RB75 katon reunus kiinteä 12 tuumaa H 17 1/2 tuumaa Od | AC3BJH 2 RB75€220.24
DAYTON 2RB76 katon reunus kiinteä 12 tuumaa H 20 1/2 tuumaa Od | AC3BJJ 2 RB76€253.79
DAYTON 2RB77 katon reunus kiinteä 12 tuumaa H 24 1/2 tuumaa Od | AC3BJK 2 RB77€282.74
DAYTON 2RB78 Kattokaide Kiinteä 12 tuumaa H 27 1/2 tuumaa Od | AC3BJL 2 RB78€391.65
DAYTON 2RB79 katon reunus kiinteä 12 tuumaa H 28 1/2 tuumaa Od | AC3BJM 2 RB79€355.24
DAYTON 2RB80 katon reunus kiinteä 12 tuumaa H 32 1/2 tuumaa Od | AC3BJN 2 RB80€409.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2RB81 Katon reunakiveys, kiinteä 12 tuumaa K 40 1/2 tuumaa Od
€489.38 / yksikkö