CALDWELL MHL-5-2/4 Betoninen kaivon kotelonostin, 10000 Lb Kantavuus, 92 1/2 tuuman putken halkaisija | CQ8DHY 39RK66

CALDWELL MHL-5-2/4 betoninen kaivon kotelonostin, 10000 Lb:n kantavuus, 92 1/2 tuuman putken halkaisija

Varastossa
Tuote: CQ8DHY Malli: MHL-5-2/4Ristiviite: 39RK66

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,375.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetonikaivon kotelonostin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 103.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisäkorkeusKantavuusPutki Dia.Hinta
CALDWELL MHL - 5 betonikaivon kotelonostin 10000lb | AE4XVB 5NVU4 MHL - 535 "10,000 lbEnintään 92-1 / 2 "€3,569.65
CALDWELL MHL-7-1/2-72 Betonikaivon kotelonostin 15000lb | AE4XVC 5NVU5 MHL - 7-1 / 2-7241 "15,000 lbEnintään 101 "€5,925.95
CALDWELL MHL-7.5-2/4 Betoninen kaivon kotelonostin, 15000 Lb Kantavuus, 101 tuuman putken halkaisija | CQ8DHZ 39RK52 MHL-7.5-2/4---€7,061.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL MHL-5-2/4 betoninen kaivon kotelonostin, 10000 Lb:n kantavuus, 92 1/2 tuuman putken halkaisija
€4,375.35 / yksikkö