DAYTON 2RB74 katon reunus kiinteä 12 tuumaa H 15 tuumaa Od | AC3BJG

DAYTON 2RB74 Katon reunakiveys Kiinteä 12 tuumaa K 15 tuumaa Od

Varastossa
Tuote: AC3BJG Malli: 2RB74

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€232.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaton reunus
rakentaminen18 Gauge sinkitty teräs
Reunuksen korkeus (tuumaa)12
Curb Square ID (tuumaa)11-1/2
Curb Square OD (tuumaa)15
Pellin koko (tuumaa)9-1/2 x 9-1/2
Vilkkuva laippa (tuumaa)2
Laipan pinnan asennus W (tuumaa)2
TyyppiKiinteä, ilmanvaihto
Käytä Daytonin tuulettimia16 "neliön pohja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.1025
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)56.64
Laivan leveys (cm)56.9
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 2RB75 katon reunus kiinteä 12 tuumaa H 17 1/2 tuumaa Od | AC3BJH 2 RB75€220.24
DAYTON 2RB76 katon reunus kiinteä 12 tuumaa H 20 1/2 tuumaa Od | AC3BJJ 2 RB76€253.79
DAYTON 2RB77 katon reunus kiinteä 12 tuumaa H 24 1/2 tuumaa Od | AC3BJK 2 RB77€282.74
DAYTON 2RB78 Kattokaide Kiinteä 12 tuumaa H 27 1/2 tuumaa Od | AC3BJL 2 RB78€391.65
DAYTON 2RB79 katon reunus kiinteä 12 tuumaa H 28 1/2 tuumaa Od | AC3BJM 2 RB79€355.24
DAYTON 2RB80 katon reunus kiinteä 12 tuumaa H 32 1/2 tuumaa Od | AC3BJN 2 RB80€409.67
DAYTON 2RB81 katon reunus kiinteä 12 tuumaa H 40 1/2 tuumaa Od | AC3BJP 2 RB81€489.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2RB74 Katon reunakiveys Kiinteä 12 tuumaa K 15 tuumaa Od
€232.93 / yksikkö