APPROVED VENDOR 12 VDC pyöreä merkkivalo


Suodattaa
Keskimääräinen käyttöikä: 100,000 hr. , Nykyinen arvonta: 20mA , IP-luokitus: 40 , Lampun tyyppi: LED , Materiaali: Messinkikromattu kromi, muovi (ABS), LED , Paneelin paksuus: Jopa 0.16 " , Muoto: Pyöreä , Jännite: 12 VDC
TyyliMalliVäriSähköliitäntäKokoHinta (ei alv)
A
24M044
VihreäUros 100-liitin8 mm: n asennusdia.€8.02
B
24M111
VihreäUros 100-liitin12 mm: n asennusdia.€9.80
C
24M077
VihreäUros 100-liitin10 mm: n asennusdia.€8.61
D
24M022
VihreäLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€6.65
E
24M147
VihreäUros 100-liitin16 mm: n asennusdia.€14.00
F
24M042
punainenUros 100-liitin8 mm: n asennusdia.€7.78
G
24M109
punainenUros 100-liitin12 mm: n asennusdia.€9.82
H
24M020
punainenLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€6.64
I
24M075
punainenUros 100-liitin10 mm: n asennusdia.€8.90
J
24M145
punainenUros 100-liitin16 mm: n asennusdia.€14.35
K
24M043
KeltainenUros 100-liitin8 mm: n asennusdia.€7.80
L
24M146
KeltainenUros 100-liitin16 mm: n asennusdia.€14.00
M
24M076
KeltainenUros 100-liitin10 mm: n asennusdia.€8.58
N
24M021
KeltainenLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€6.88
O
24M110
KeltainenUros 100-liitin12 mm: n asennusdia.€9.79

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?