Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. CF562 Sidewalk Edger Sininen Teräs / puu 5/8 säde | AD4RVC 43Y522

KRAFT TOOL CO. CF562 Sidewalk Edger Sininen Teräs / puu 5/8 säde

Varastossa
Tuote: AD4RVC Malli: CF562Ristiviite: 43Y522

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoninen jalkakäytävä
Terän pituus4"
Terän materiaaliBlue Steel
Terän leveys6"
KahvaPuu
Kahva Dia.1-5 / 16 "
kahvan pituus4.437 "
Pituus6"
Huuli5 / 8 "
MateriaaliBlue Steel
Säde5 / 8 "
TyyppiHand Held
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kevyt, joustava, karkaistu

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. CF562 Sidewalk Edger Sininen Teräs / puu 5/8 säde
€21.58 / yksikkö