VESTIL FE-4-54-P haarukan jatke, tapityyli, 54 tuuman pituus x 4 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AG7RWP Malli: FE-4-54-P

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€628.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukan jatke
Koko4000 lbs.
VäriKeltainen
Syvyys40.12 "
Sopii haarukan jatkeen sisäkorkeudelle2"
Sopii haarukan jatkeen sisäleveyteen4"
Haarukan paksuudelle2"
Fork Widthille4.5 "
Haarukan jatkosuunnitteluPin-tyyli
Haarukan pituus54 "
Haarukan leveys4"
Korkeus2.31 "
Pituus54 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus0.31 "
MittayksikötPARI
Min. Haarukan pituus36 sisään.
MountPin-tyyli
Asenna tyyppiPin-tyyli
Teräksen paksuus5/16 tuumaa
Käyttökelpoinen haarukan jatke sisäleveys4 1 / 2 "
Leveys9.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)5.87
Laivan pituus (cm)145.1
Laivan leveys (cm)13.02
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusVäriSyvyysPituusAsenna tyyppiLeveysHaarukan paksuudelleFork WidthilleHinta
VESTIL FE-4-108-P haarukan jatke, Pin Style, 111 tuumaa pituus x 4 tuumaa leveys | AG7RWH FE-4-108-P2.31 "Keltainen111.625 "108 "Pin-tyyli9.5 "2"4.5 "€1,070.87
Tarjouspyyntö
VESTIL FE-4-120-P haarukan jatke, tappityyli, 120 tuumaa pituus x 4 tuumaa leveys | AG7RWJ FE-4-120-P2.31 "Keltainen123.625 "120 "Pin-tyyli9.5 "2"4.5 "€1,108.17
Tarjouspyyntö
VESTIL FE-4-48 haarukan jatke, vakiopari, 48 tuumaa pituus x 4 tuumaa leveys | AG7RWK FE-4-482.31 "Keltainen40.12 "48 "Silmukka tyyli6.38 "2"4.5 "€482.45
VESTIL FE-4-48-P haarukan jatke, Pin Style, 48 tuumaa pituus x 4 tuumaa leveys | AG7RWL FE-4-48-P2.31 "Keltainen40.12 "48 "Pin-tyyli9.5 "2"4.5 "€608.45
VESTIL FE-4-54 haarukan jatke, vakiopari, 54 tuumaa pituus x 4 tuumaa leveys | AG7RWM FE-4-542.31 "Keltainen40.12 "54 "Silmukka tyyli6.38 "2"4.5 "€501.02
VESTIL FE-4-54-BK haarukan jatke, musta pari, 54 tuumaa pituus x 4 tuumaa leveys | AG7RWN FE-4-54-BK2.31 "Musta40.12 "54 "Silmukka tyyli6.38 "2"4.5 "€501.02
VESTIL FE-4-63 haarukan jatke, vakiopari, 63 tuumaa pituus x 4 tuumaa leveys | AG7RWU FE-4-632.31 "Keltainen40.12 "63 "Silmukka tyyli6.38 "2"4.5 "€558.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FE-4-54-P haarukan jatke, tapityyli, 54 tuuman pituus x 4 tuuman leveys
€628.40 / yksikkö