EATON Comet-sarjan valosähköiset anturit


Eaton Comet -sarjan valosähköiset anturit käyttävät valoa emittoivaa diodia (LED) kohteen poissaolon tai läsnäolon havaitsemiseen. Nämä anturit ovat ihanteellisia sovelluksiin, kuten materiaalipakkauksiin, käsittelyyn ja automaatiojärjestelmiin.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
11100RF1217
€318.70
Tarjouspyyntö
B
13103R6517
€535.16
Tarjouspyyntö
C
14100AQD03
€607.32
Tarjouspyyntö
C
14100AQD07
€505.09
Tarjouspyyntö
D
14101ASQD05
€631.37
Tarjouspyyntö
B
14102AS0142
€568.24
Tarjouspyyntö
B
13105AQD03
€733.59
Tarjouspyyntö
B
14102AS0054
€487.05
Tarjouspyyntö
B
13100RS6029
€505.09
Tarjouspyyntö
B
13102A6513
€649.40
Tarjouspyyntö
B
13101RS6305
€1,346.92
Tarjouspyyntö
B
13108RQD03
€733.59
Tarjouspyyntö
B
13104AF2017
€694.51
Tarjouspyyntö
E
13109R6517
€535.16
Tarjouspyyntö
B
13101AS9212
€697.52
Tarjouspyyntö
B
13118RQD03
€733.59
Tarjouspyyntö
B
13128R6517
€535.16
Tarjouspyyntö
B
13101AS6413
€808.75
Tarjouspyyntö
B
13104AQD05
€733.59
Tarjouspyyntö
B
13103AF0913
€694.51
Tarjouspyyntö
B
13101AF1217
€601.31
Tarjouspyyntö
B
14101RS3088
€589.28
Tarjouspyyntö
B
14102AF2013
€682.48
Tarjouspyyntö
B
13104AS9272
€643.40
Tarjouspyyntö
B
14100A6517
€423.93
Tarjouspyyntö
B
13104ASGP17
€535.16
Tarjouspyyntö
B
13104R6515
€649.40
Tarjouspyyntö
F
13104A6515
€649.40
Tarjouspyyntö
G
13104AS2328
€697.52
Tarjouspyyntö
B
13104AS6320
€760.64
Tarjouspyyntö
H
13105A6513
€649.40
Tarjouspyyntö
B
13101APS8126
€643.40
Tarjouspyyntö
B
13106AF1213
€598.29
Tarjouspyyntö
B
14102ASQD05
€607.32
Tarjouspyyntö
B
15100A6513
€586.28
Tarjouspyyntö
B
15100AS0215
€529.14
Tarjouspyyntö
A
11100R6513
€293.14
Tarjouspyyntö
B
13100AS8040
€444.97
Tarjouspyyntö
B
13100RS7076
€547.18
Tarjouspyyntö
B
13101A6517B1
€535.16
Tarjouspyyntö
B
14101RF0917-R
€535.16
Tarjouspyyntö
I
14102RF1217
€496.08
Tarjouspyyntö
B
13128RQD03
€733.59
Tarjouspyyntö
J
13106AQD03
€607.32
Tarjouspyyntö
B
13104RS6213
€808.75
Tarjouspyyntö
B
14102AS0056
€487.05
Tarjouspyyntö
B
13106AF1517
€532.16
Tarjouspyyntö
B
13106AS8034
€586.28
Tarjouspyyntö
K
13106A6513
€535.16
Tarjouspyyntö
L
13106AQD07
€505.09
Tarjouspyyntö
B
13106AS2045
€637.39
Tarjouspyyntö
B
13104RS9272
€643.40
Tarjouspyyntö
B
13104RF1215
€712.55
Tarjouspyyntö
B
13106AF2017
€589.28
Tarjouspyyntö
M
13106RQD07
€505.09
Tarjouspyyntö
M
13106RQD03
€607.32
Tarjouspyyntö
B
13107AS6517
€423.93
Tarjouspyyntö
B
13106AF1017
€466.01
Tarjouspyyntö
B
13107RS6513
€535.16
Tarjouspyyntö
B
13107RS6517
€423.93
Tarjouspyyntö
N
13108A6517
€535.16
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Nämä valosähköiset anturit on integroitu mukautuvaan modulaatiopiiriin, joka parantaa muiden asennettujen antureiden ylikuulumista.
  • Niissä on halkaisijaltaan 18 mm:n kierrerunko litteillä sivuilla, jotka voidaan asentaa putkimaisen anturin tapaan tai tasaista pintaa vasten.
  • Nämä suorakulmaiset katselumallit voidaan asentaa 6/10 tuuman syvyyteen.
  • Niissä on Perfect Prox -tekniikka, joka mahdollistaa sovelluksen taustan hylkäämisen ja ongelmanratkaisun.
  • Nämä valosähköiset anturit on varustettu näkyvillä tunnistussäteillä, joiden avulla käyttäjä näkee suunnatun säteen nopeaa asetusta ja kohdistusta varten.
  • Niissä on lisäksi kiinteä polyuretaanikotelo, joka sulkee sisäpiirit korkealle tärinän- ja iskunkestävälle.
  • Niissä on lähdön tilan ilmaisin, joka tarjoaa laajan 270 asteen kulman näkyvyyden, ja 4-johtimiset DC-anturit, jotka tarjoavat sekä PNP- että NPN-lähdöt.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL
  • cUL

Usein kysytyt kysymykset

Ovatko Eaton Comet -sarjan valosähköiset sensorit säänkestäviä?

Kyllä, nämä anturit ovat IP67- ja IP69K-luokiteltuja ja ne kestävät pölyä tai vettä.

Miten Eaton Comet -sarjan anturit yhdistetään ohjausjärjestelmään?

Eaton Comet -sarjan antureissa on useita lähtövaihtoehtoja, mukaan lukien PNP & NPN, rele- ja analogialähdöt, jotka voidaan liittää ohjausjärjestelmään.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?