Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2KMN8 Säädettävä säleikkösarja yksikköön asennettu 3 - 5kw | AC2JJB

DAYTON 2KMN8 säädettävä säleikkösarja yksikköön asennettuna 3–5 kW

Varastossa
Tuote: AC2JJB Malli: 2KMN8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€284.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä Louver Kit
Syvyys1"
Sopii KW: hen3 ja 5
Korkeus12.5 "
AsennustyyppiYksikkö asennettuna
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1735
Laivan korkeus (cm)52.58
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8516900500
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2KMN8 säädettävä säleikkösarja yksikköön asennettuna 3–5 kW
€284.08 / yksikkö