Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TY-RAP TC5342A-NDT tunnistettava nippusitepohja 2-tie Pk100 | AF9LTQ 30EK68

TY-RAP TC5342A-NDT tunnistettava nippusiteen pohja, 2-tie Pk100

Varastossa
Tuote: AF9LTQ Malli: TC5342A-NDTRistiviite: 30EK68
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
€287.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNippusiteiden pohja
Leikkeen tyyppiKaksisuuntainen
Värisininen
Korkeus0.25 "
Pituus1.13 "
MateriaaliNailon 6/6
AsennusmenetelmäLiima-pohjainen
Paikan korkeus0.21 "
Slot Width0.19 "
Temp. alue-140 - 185 astetta F
Leveys1.13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926909980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMateriaaliSlot WidthLeveysHinta
TY-RAP TC5141-NDT tunnistettava nippusiteen satula Pk100 | AF9LTP 30EK67 TC5141-NDT0.33 "0.67 "Nailon 6/60.19 "0.43 "€122.98
TY-RAP TC5347A-NDT tunnistettava nippusitepohja 4-tie Pk100 | AF9LTR 30EK69 TC5347A-NDT0.34 "1.13 "Nailon 6/60.3 "1.13 "€296.55
TY-RAP TC5344A-PDT tunnistettava nippusiteet, 4-tie Pk100 | AF9LTT 30 EK70 TC5344A-PDT0.19 "0.75 "polypropeeni0.14 "0.75 "€225.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TY-RAP TC5342A-NDT tunnistettava nippusiteen pohja, 2-tie Pk100
€287.06 / yksikkö