DAYTON 2HNT7 teollisuuden ilmanpuhdistimen ilmavirta 230 cfm | AC2CNW

DAYTON 2HNT7 Industrial Air Cleaner Air Flow 230 Cfm

Varastossa
Tuote: AC2CNW Malli: 2HNT7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,437.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden ilmanpuhdistin
Ilmavirta230 CFM
Vahvistimet AC13.6
VäriHarmaa
Johdon pituus10ft.
Suodattimen tehokkuus99.97%
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus24.5 "
Hz60
Pituus19 "
Merv17
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Äänitaso77
TyyppiKannettava 5-vaiheinen savunpoistin
Jännite120
Watts1600
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.3375
Laivan korkeus (cm)52.07
Laivan pituus (cm)68.07
Laivan leveys (cm)46.74
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMervIlmavirtaVahvistimet ACNopeuksien määräÄänitasoTyyppiJänniteWattsHinta
DAYTON 2HNR8 teollisuuden ilmanpuhdistin 1800/1400 / 1000cfm | AC2CNM 2HNR8141800 CFM9/6.5/4.53712 vaiheen media120562.5€2,352.54
DAYTON 2HNR9 teollisuuden ilmanpuhdistin 3000/2500 / 2000cfm | AC2CNN 2HNR9143000 CFM18/13/93722 vaiheen media1201125€2,985.12
DAYTON 2HNT2 teollisuuden ilmanpuhdistimen ilmavirta 1000 cfm | AC2CNQ 2HNT2141000 cfm15175Kannettava 4-vaiheinen pystysuora media120/2401125€8,132.81
DAYTON 2HNT3 teollisuuden ilmanpuhdistin 1100/900/680 Cfm | AC2CNR 2HNT3141100 CFM-375Kannettava 4-vaiheinen vaakasuora media120860€3,069.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2HNT7 Industrial Air Cleaner Air Flow 230 Cfm
€1,437.52 / yksikkö