DAYTON 2HNR9 teollisuuden ilmanpuhdistin 3000/2500 / 2000cfm | AC2CNN

DAYTON 2HNR9 teollisuusilmanpuhdistin 3000/2500/2000cfm

Varastossa
Tuote: AC2CNN Malli: 2HNR9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,985.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden ilmanpuhdistin
Ilmavirta3000 CFM
Vahvistimet AC18/13/9
VäriHarmaa
Johdon pituus10ft.
Syvyys58 "
Suodattimen tehokkuus90 - 95%
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus31.13 "
Hz60
Pituus58 "
Merv14
MountKatto
Nopeuksien määrä3
Vaihe1
Äänitaso72
Tyyppi2 vaiheen media
Jännite120
Watts1125
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 158.4
Laivan korkeus (cm)118.11
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)69.85
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMervIlmavirtaVahvistimet ACNopeuksien määräÄänitasoTyyppiJänniteWattsHinta
DAYTON 2HNR8 teollisuuden ilmanpuhdistin 1800/1400 / 1000cfm | AC2CNM 2HNR8141800 CFM9/6.5/4.53712 vaiheen media120562.5€2,352.54
DAYTON 2HNT2 teollisuuden ilmanpuhdistimen ilmavirta 1000 cfm | AC2CNQ 2HNT2141000 cfm15175Kannettava 4-vaiheinen pystysuora media120/2401125€8,132.81
DAYTON 2HNT3 teollisuuden ilmanpuhdistin 1100/900/680 Cfm | AC2CNR 2HNT3141100 CFM-375Kannettava 4-vaiheinen vaakasuora media120860€3,069.90
DAYTON 2HNT7 teollisuuden ilmanpuhdistimen ilmavirta 230 cfm | AC2CNW 2HNT717230 CFM13.6177Kannettava 5-vaiheinen savunpoistin1201600€1,437.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2HNR9 teollisuusilmanpuhdistin 3000/2500/2000cfm
€2,985.12 / yksikkö