DAYTON 2HNR8 teollisuuden ilmanpuhdistin 1800/1400 / 1000cfm | AC2CNM

DAYTON 2HNR8 teollisuusilmanpuhdistin 1800/1400/1000cfm

Varastossa
Tuote: AC2CNM Malli: 2HNR8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,352.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden ilmanpuhdistin
Ilmavirta1800 CFM
Vahvistimet AC9/6.5/4.5
VäriHarmaa
Johdon pituus10ft.
Syvyys51 "
Suodattimen tehokkuus90 - 95%
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus24.5 "
Hz60
Pituus51 "
Merv14
MountKatto
Nopeuksien määrä3
Vaihe1
Äänitaso71
Tyyppi2 vaiheen media
Jännite120
Watts562.5
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 99
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)66.55
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMervIlmavirtaVahvistimet ACNopeuksien määräÄänitasoTyyppiJänniteWattsHinta
DAYTON 2HNR9 teollisuuden ilmanpuhdistin 3000/2500 / 2000cfm | AC2CNN 2HNR9143000 CFM18/13/93722 vaiheen media1201125€2,985.12
DAYTON 2HNT2 teollisuuden ilmanpuhdistimen ilmavirta 1000 cfm | AC2CNQ 2HNT2141000 cfm15175Kannettava 4-vaiheinen pystysuora media120/2401125€7,364.67
DAYTON 2HNT3 teollisuuden ilmanpuhdistin 1100/900/680 Cfm | AC2CNR 2HNT3141100 CFM-375Kannettava 4-vaiheinen vaakasuora media120860€3,022.95
DAYTON 2HNT7 teollisuuden ilmanpuhdistimen ilmavirta 230 cfm | AC2CNW 2HNT717230 CFM13.6177Kannettava 5-vaiheinen savunpoistin1201600€1,360.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2HNR8 teollisuusilmanpuhdistin 1800/1400/1000cfm
€2,352.54 / yksikkö