DAYTON 2HNT2 teollisuuden ilmanpuhdistimen ilmavirta 1000 cfm | AC2CNQ

DAYTON 2HNT2 Industrial Air Cleaner Air Flow 1000 Cfm

Varastossa
Tuote: AC2CNQ Malli: 2HNT2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,132.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden ilmanpuhdistin
Ilmavirta1000 cfm
Vahvistimet AC15
VäriHarmaa
Johdon pituus15ft.
Suodattimen tehokkuus90 - 95%
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus58.75 "
Hz60
Pituus35.5 "
Merv14
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Äänitaso75
TyyppiKannettava 4-vaiheinen pystysuora media
Jännite120/240
Watts1125
Leveys82.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 171.45
Laivan korkeus (cm)111.25
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)119.38
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMervIlmavirtaVahvistimet ACNopeuksien määräÄänitasoTyyppiJänniteWattsHinta
DAYTON 2HNR8 teollisuuden ilmanpuhdistin 1800/1400 / 1000cfm | AC2CNM 2HNR8141800 CFM9/6.5/4.53712 vaiheen media120562.5€2,352.54
DAYTON 2HNR9 teollisuuden ilmanpuhdistin 3000/2500 / 2000cfm | AC2CNN 2HNR9143000 CFM18/13/93722 vaiheen media1201125€2,985.12
DAYTON 2HNT3 teollisuuden ilmanpuhdistin 1100/900/680 Cfm | AC2CNR 2HNT3141100 CFM-375Kannettava 4-vaiheinen vaakasuora media120860€3,069.90
DAYTON 2HNT7 teollisuuden ilmanpuhdistimen ilmavirta 230 cfm | AC2CNW 2HNT717230 CFM13.6177Kannettava 5-vaiheinen savunpoistin1201600€1,437.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2HNT2 Industrial Air Cleaner Air Flow 1000 Cfm
€8,132.81 / yksikkö