DAYTON 2H592 Dc Vaihdemoottori 6.5 Rpm 90v Tenv | AB9ZUG 6ML63

DAYTON 2H592 tasavirtavaihdemoottori 6.5 rpm 90v Tenv

Varastossa
Tuote: AB9ZUG Malli: 2H592Ristiviite: 6ML63 / 6ML63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€978.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-vaihdemoottori
LaakeritNeula läpi työntöpallojen tapauksessa, pallo moottorilla
HarjatUlkoisesti vaihdettavissa
LiiteTENV
Täyden kuorman ampeerit1.00
VaihdelaatikkoAlumiinivalu
VaihdemateriaaliKarkaistu teräs
Vaihteisto276:1
Vaihteen tyyppiKierukka ja Spur
KoteloAlumiinivalu
Syötä HP1/6
Pituus vähemmän akselia12.5 "
VoiteluPysyvä raskas nestemäinen vaihteistoöljy
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti710 tuumaa - lb
MoottorityyppiDC
AsennusKaikki asema
Tyyppikilpi RPM6.5
Kokonaispituus14.375 "
Ylikuormitettu kuorma900 lb
Vaihtoharjat6YHY6
Käännettävä akselilähtöEi
KiertoKäännettävä
Kierroslukualue0 ja 15
TiivisteetJousikuormitteinen huulten tyyppi tulo- ja lähtöakselilla
Akselin suuntaParallel
LämpösuojausEi eristetty
Jännite90 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)48.51
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8501314000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihtoharjatTäyden kuorman ampeeritVaihteistoSyötä HPPituus vähemmän akseliaMax. vääntömomenttiTyyppikilpi RPMKokonaispituusHinta
DAYTON 2H590 DC-vaihdemoottori 13 rpm 90v Tenv | AB9ZUF 2H5906YHY61.70138:11/612.5 "660 tuumaa - lb1314.375 "€998.54
DAYTON 2H594 DC-vaihdemoottori 1.3 Rpm 90v Tenv | AB9ZUH 2H5946YHY30.361413:11/209.875 "710 tuumaa - lb1.311.75 "€927.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2H592 tasavirtavaihdemoottori 6.5 rpm 90v Tenv
€978.98 / yksikkö