Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK GECXTF-1M putken ulostulorunko rauta XTF | AH2PNP 2LLX8

KILLARK GECXTF-1M putkien ulostulorunko rauta XTF

Varastossa
Tuote: AH2PNP Malli: GECXTF-1MRistiviite: 2LLX8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€200.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken ulostulorunko
Takaisin tyyppiTasainen
Rungon materiaaliRauta
Vartalo tyyliXTF
KehotyyppiPutken ulostulorunko
Koko19.0 ov. sisään.
VäriHarmaa
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko1 / 2 "
Navan tyylikierteitetyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoNavan kokoeräHinta
KILLARK GECXTF-2M Outlet Body Style x TF 3/4 tuuman rauta | AC2NHJ 2LLX9 GECXTF-2M19 kuparia.3 / 4 "Outlet-runko€211.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK GECXTF-1M putkien ulostulorunko rauta XTF
€200.46 / yksikkö