DAYTON 2GTD5 sähköketjunostin 800 Lb. 20 jalkaa | AB9YVZ

DAYTON 2GTD5 Sähköketjunostin 800 Lb. 20 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB9YVZ Malli: 2GTD5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,808.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla3.0
JarruLadata
Koko800 lb
LuokitteluH2
Väripunainen
KonfigurointiKoukkuun asennettu - ei vaunua
OhjausPainonappiriipus
Ohjausjohto16 ft.
Suorittaa loppuunJauhemaali
Asunnon syvyys4.625 "
Asunnon pituus14.25 "
Kotelon leveys6"
Hz60
Nostaa20 ft.
Nostonopeus8 FPM
Kantavuus800 lb
Voitelurasva
Min. Koukkujen välillä16.75 "
Moottori HP0.2
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Kunnioittava2
LämpösuojausKyllä
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.4995
Laivan korkeus (cm)32.77
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8425110000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusVahvistimet @ matalalla volttillaKokoMin. Koukkujen välilläMoottori HPKunnioittavaLuokitteluAsunnon syvyysHinta
DAYTON 2GTD1 Sähköketjunostin 300 Lb. 20 jalkaa | AB9YVV 2GTD1300 lb3.0300 lb14.5 "0.161H24.625 "€1,446.65
DAYTON 2GTD3 Sähköketjunostin 500 Lb. 20 jalkaa | AB9YVX 2GTD3500 lb3.0500 lb16 "0.162H24.625 "€1,756.22
DAYTON 2GTD7 sähköketjunostin 1000 Lb. 20 jalkaa | AB9YWB 2GTD71000 lb10.01000 lb19 "0.661H27.375 "€3,394.40
DAYTON 2GTD9 -ketjunostin 2000 Lb. 20 jalkaa | AB9YWD 2GTD92000 lb10.02000 lb22.437 "0.662H27.375 "€4,009.04
DAYTON 2GXH2 sähköketjunostin 1000 Lb. 20 jalkaa | AB9ZKC 2GXH21000 lb101000 lb18-5 / 16 "0.661H37-13 / 32 "€4,354.07
DAYTON 2GXH5 sähköketjunostin 2000 Lb. 20 jalkaa | AB9ZKF 2GXH52000 lb162000 lb22-3 / 64 "11H38-37 / 64 "€5,412.33
DAYTON 2GXH8 sähköketjunostin 4000 Lb. 20 jalkaa | AB9ZKJ 2GXH84000 lb164000 lb26-49 / 64 "12H38-37 / 64 "€6,973.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2GTD5 Sähköketjunostin 800 Lb. 20 jalkaa
€1,808.11 / yksikkö