TENNSCO BUF-3672 Runko 36 tuumaa D | AD9NRT 4TV46

TENNSCO BUF-3672 kehys 36 tuumaa D

Tuote: AD9NRT Malli: BUF-3672Ristiviite: 4TV46
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€132.06 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkehys
VäriHarmaa
Syvyys36 "
Suorittaa loppuunSähkötakki
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
TENNSCO BUF-24120 Kehys 24 tuumaa D | AD9NRN 4TV42 BUF-2412024 "120 "-€186.36
Tarjouspyyntö
TENNSCO BUF-2472 Kehys harmaa 24 tuumaa 72 tuumaa h | AD9NRP 4TV43 BUF-247224 "72 "1 6 / 8 "€109.12
Tarjouspyyntö
TENNSCO BUF-2496 -kehys | AD9NRQ 4TV44 BUF-2496-96 "-€147.97
Tarjouspyyntö
TENNSCO BUF-36120 -kehys | AD9NRR 4TV45 BUF-36120-120 "36 "€222.35
Tarjouspyyntö
TENNSCO BUF-3696 -kehys | AD9NRU 4TV47 BUF-3696-96 "-€181.60
Tarjouspyyntö
TENNSCO BUF-48120 Kehys 48 tuumaa D | AD9NRV 4TV48 BUF-4812048 "120 "-€218.72
Tarjouspyyntö
TENNSCO BUF-4872 Kehys 48 tuumaa D | AD9NRW 4TV49 BUF-487248 "72 "-€131.58
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO BUF-3672 kehys 36 tuumaa D
€132.06 / yksikkö