Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 2.00DXPSRM06.00 Pyöreä ilmansylinteri 2 tuuman reikä 6 tuuman aivohalvaus | AJ2ENK 49J891

PARKER 2.00DXPSRM06.00 pyöreä ilmasylinteri, 2 tuuman reikä, 6 tuuman isku

Varastossa
Tuote: AJ2ENK Malli: 2.00DXPSRM06.00Ristiviite: 49J891

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€211.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.2"
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä ei voida korjata
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäKyllä
Max. Paine250 psi
MountNenä ja nivel
Nenän kiinnityslanka1-1 / 4 "-12
Kokonaispituus13.2 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliKromattu teräs
Kääntöreikä Dia.0.376 "
Portin koko1/4 "FNPT
Rod Dia.0.625 "
Tangon langan pituus0.88 "
Tankokierteen koko1 / 2-20 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti6"
Temp. alue14 astetta 140 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiPyöreä runko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)5.28
Laivan pituus (cm)33.58
Laivan leveys (cm)5.28
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRod Dia.Pora Dia.MagneettimäntäTangon langan pituusTankokierteen kokoTahtiTemp. alueNenän kiinnityslankaHinta
PARKER 0.31DXPSR01.00 Pyöreä ilmansylinteri 5/16 tuuman reikä 1 tuuman aivohalvaus | AJ2DWY 49J531 0.31DXPSR01.000.125 "5 / 16 "Ei0.38 "# 5-40 UNC1"-10 - 165 astetta F3 / 8 "-24€49.85
PARKER 0.31DXPSR02.00 Pyöreä ilmasylinteri 5/16 tuuman reikä 2 tuuman aivohalvaus | AJ2DWZ 49J532 0.31DXPSR02.000.125 "5 / 16 "Ei0.38 "# 5-40 UNC2"-10 - 165 astetta F3 / 8 "-24€50.62
PARKER 0.31DXPSR03.00 Pyöreä ilmasylinteri 5/16 tuuman reikä 3 tuuman tahti | AJ2DXA 49J533 0.31DXPSR03.000.125 "5 / 16 "Ei0.38 "# 5-40 UNC3"-10 - 165 astetta F3 / 8 "-24€56.14
PARKER 0.31DXPSR04.00 Pyöreä ilmansylinteri 5/16 tuuman reikä 4 tuuman tahti | AJ2DXB 49J534 0.31DXPSR04.000.125 "5 / 16 "Ei0.38 "# 5-40 UNC4"-10 - 165 astetta F3 / 8 "-24€63.85
PARKER 0.44DPSR0.500 pyöreä ilmansylinteri 7/16 tuuman reikä 1/2 tuuman aivohalvaus | AJ2DXJ 49J541 0.44DPSR0.5000.188 "7 / 16 "Ei0.5 "# 10-32 UNF1 / 2 "-10 - 165 astetta F7 / 16 "-20€50.24
PARKER 0.44DPSR01.00 Pyöreä ilmansylinteri 7/16 tuuman reikä 1 tuuman tahti | AJ2DXK 49J542 0.44DPSR01.000.188 "7 / 16 "Ei0.5 "# 10-32 UNF1"-10 - 165 astetta F7 / 16 "-20€49.89
PARKER 0.44DPSR01.50 Pyöreä ilmasylinteri 7/16 tuuman reikä 1-1 / 2 tuuman aivohalvaus | AJ2DXL 49J543 0.44DPSR01.500.188 "7 / 16 "Ei0.5 "# 10-32 UNF1.5 "-10 - 165 astetta F7 / 16 "-20€58.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 2.00DXPSRM06.00 pyöreä ilmasylinteri, 2 tuuman reikä, 6 tuuman isku
€211.02 / yksikkö