DAYTON 2C939 Puhallin 10 5/8 tuumaa | AB9DAW

DAYTON 2C939 Puhallin 10 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9DAW Malli: 2C939

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€787.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Syvyys18 "
Korkeus21 "
Asumisen viimeistelyHarmaa polyesteriepoksi
KoteloTeräs
Tulo Dia.10 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila180 astetta F.
Ulostulon korkeus11.75 "
Ulostulon leveys8"
KiertoCW Aseman puolen katselu
TyyppiVähemmän moottoria
Pyörän reikä5 / 8 "
Pyörän halkaisija10 5 / 8 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys5.25 "
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)39.62
Laivan pituus (cm)45.97
Laivan leveys (cm)49.02
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysLaakerityyppiSyvyysTäyden kuorman ampeeritMoottorityyppiVaiheTyyppiJänniteHinta
DAYTON 7C453 Puhallin 10 5/8 tuumaa | AF3EKT 7C45316 "Holkki17 "11.3/5.5Kondensaattorin käynnistys1Moottorilla115/230€1,380.13
DAYTON 7C454 Puhallin 10 5/8 tuumaa | AF3EKU 7C45416 "pallo17 "2.8/1.4Kolme vaihetta3Moottorilla230/460€1,240.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2C939 Puhallin 10 5/8 tuumaa
€787.43 / yksikkö