DAYTON 7C453 Puhallin 10 5/8 tuumaa | AF3EKT

DAYTON 7C453 Puhallin 10 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3EKT Malli: 7C453

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,380.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
LaakerityyppiHolkki
Puhaltimen kierrosluku1725
CFM @ 0.000 tuumaa. SP1510
CFM @ 0.125 tuumaa. SP1450
CFM @ 0.250 tuumaa. SP1400
CFM @ 0.500 tuumaa. SP1290
CFM @ 0.750 tuumaa. SP1200
CFM @ 1.250 tuumaa. SP1000
dBA @ 5 jalkaa63
Syvyys17 "
Täyden kuorman ampeerit11.3/5.5
Korkeus21 "
Asumisen viimeistelyHarmaa polyesteriepoksi
KoteloTeräs
Hz60
Tulo Dia.10 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila180 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP3/4
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
Ulostulon korkeus11.75 "
Ulostulon leveys8"
Vaihe1
KiertoCW Aseman puolen katselu
TyyppiMoottorilla
Jännite115/230
Pyörän reikä5 / 8 "
Pyörän halkaisija10 5 / 8 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys5.25 "
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.62
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysLaakerityyppiSyvyysTäyden kuorman ampeeritMoottorityyppiVaiheTyyppiJänniteHinta
DAYTON 2C939 Puhallin 10 5/8 tuumaa | AB9DAW 2C93919 "-18 "---Vähemmän moottoria-€787.43
DAYTON 7C454 Puhallin 10 5/8 tuumaa | AF3EKU 7C45416 "pallo17 "2.8/1.4Kolme vaihetta3Moottorilla230/460€1,240.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7C453 Puhallin 10 5/8 tuumaa
€1,380.13 / yksikkö