DAYTON 2C938 Puhallin 9 tuumaa | AB9DAV

DAYTON 2C938 Puhallin 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9DAV Malli: 2C938

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€728.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Syvyys15 "
Korkeus18 "
Asumisen viimeistelyHarmaa polyesteriepoksi
KoteloTeräs
Tulo Dia.9"
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila180 astetta F.
Ulostulon korkeus10.75 "
Ulostulon leveys6.5 "
KiertoCW Aseman puolen katselu
TyyppiVähemmän moottoria
Pyörän reikä5 / 8 "
Pyörän halkaisija9"
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys4.5 "
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)40.89
Laivan leveys (cm)42.67
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiPyörän reikäHinta
DAYTON 7C039 puhallin 9 tuumaa | AF3ECN 7C039Moottorilla1 / 2 "€905.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2C938 Puhallin 9 tuumaa
€728.86 / yksikkö