DAYTON 7C039 puhallin 9 tuumaa | AF3ECN

DAYTON 7C039 Puhallin 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3ECN Malli: 7C039

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€905.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
LaakerityyppiHolkki
Puhaltimen kierrosluku1725
CFM @ 0.000 tuumaa. SP1005
CFM @ 0.125 tuumaa. SP968
CFM @ 0.250 tuumaa. SP930
CFM @ 0.500 tuumaa. SP850
CFM @ 0.750 tuumaa. SP773
CFM @ 1.250 tuumaa. SP480
dBA @ 5 jalkaa58
Syvyys15 "
Täyden kuorman ampeerit5.8
Korkeus18 "
Asumisen viimeistelyHarmaa polyesteriepoksi
KoteloTeräs
Hz60
Tulo Dia.9"
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila180 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1/3
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiJaettu vaihe
Ulostulon korkeus10.75 "
Ulostulon leveys6.5 "
Vaihe1
KiertoCW Aseman puolen katselu
TyyppiMoottorilla
Jännite115
Pyörän reikä1 / 2 "
Pyörän halkaisija9"
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys4.5 "
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiPyörän reikäHinta
DAYTON 2C938 Puhallin 9 tuumaa | AB9DAV 2C938Vähemmän moottoria5 / 8 "€728.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7C039 Puhallin 9 tuumaa
€905.90 / yksikkö