DAYTON 2C374 Siipituuletin 30 tuumaa | AB9CYF

DAYTON 2C374 tuuletin 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9CYF Malli: 2C374

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€212.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPotkuri
Terän korkeus2-7 / 16 tuumaa
Terän materiaaliAlumiini
Terän leveys11.875 "
Pora Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP2704
CFM @ 0.125 tuumaa. SP2011
CFM @ 0.250 tuumaa. SP1697
Maks. Kierrosluku1140
Terien lukumäärä3
Piki10 astetta
Potkurin dia.30 "
HuomautuksiaNäytä luettelosivu parempien valintaperusteiden saamiseksi
Vaadittu HP @ Lower RPM1/6
KiertoCW kohti vastuuvapautta
Kierrosluku matala1140
TyyppiKorvaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5525
Laivan korkeus (cm)67.06
Laivan pituus (cm)71.88
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.CFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPCFM @ 0.250 tuumaa. SPPikiHinta
DAYTON 4C457 terän tuuletin 30 tuumaa | AD6WGD 4C4575 / 8 "6122/45565322/35684676/275520 astetta€174.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2C374 tuuletin 30 tuumaa
€212.40 / yksikkö