DAYTON 4C457 terän tuuletin 30 tuumaa | AD6WGD

DAYTON 4C457 tuuletin 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6WGD Malli: 4C457

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€174.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPotkuri
Terän korkeus4-7 / 16 tuumaa
Terän materiaaliAlumiini
Terän leveys11.875 "
Pora Dia.5 / 8 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP6122/4556
CFM @ 0.125 tuumaa. SP5322/3568
CFM @ 0.250 tuumaa. SP4676/2755
Maks. Kierrosluku1140
Terien lukumäärä3
Piki20 astetta
Potkurin dia.30 "
HuomautuksiaNäytä luettelosivu parempien valintaperusteiden saamiseksi
Vaadittu HP @ Higher RPM1/2
Vaadittu HP @ Lower RPM1/4
KiertoCW kohti vastuuvapautta
Kierrosluku korkea1075
Kierrosluku matala800
TyyppiKorvaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)71.63
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.CFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPCFM @ 0.250 tuumaa. SPPikiHinta
DAYTON 2C374 Siipituuletin 30 tuumaa | AB9CYF 2C3741 / 2 "27042011169710 astetta€212.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4C457 tuuletin 30 tuumaa
€174.77 / yksikkö