DAYTON 2ATW6 -vaihtomoottori mallille AB4MXW | AB9BAL

DAYTON 2ATW6 varamoottori AB4MXW:lle

Varastossa
Tuote: AB9BAL Malli: 2ATW6

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€549.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtomoottori
TyyppiYoke Mount

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.4195
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 1YNV1 -vaihtomoottori AB9BAR: lle | AB4LGV 1YNV1€549.74
DAYTON 1YNV2 -vaihtomoottori mallille AB9BAT AB9BAU AB9BAV | AB4LGW 1YNV2€670.85
DAYTON 2ATW3 -vaihtomoottori mallille GR0141139 GR0141145 | AB9BAH 2ATW3€699.26
DAYTON 2ATW4 -vaihtomoottori AB3TNA: lle | AB9BAJ 2ATW4€583.45
DAYTON 2ATX2 -vaihtomoottori mallille AB3TMJ AB3TMK | AB9BAQ 2ATX2€1,168.39
DAYTON 34G193 -vaihtomoottorin käyttö AC8TME AE3AER: n kanssa AC6MHU 34G193€281.45
DAYTON 34G194 vaihtomoottorin käyttö AE3AEP AF2PJZ kanssa | AC6MHV 34G194€138.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2ATW6 varamoottori AB4MXW:lle
€549.68 / yksikkö