Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JRR50080 Iskunkestävä rengas 15/16 tuumaa | AA2GNK 10H818

PROTO JRR50080 Iskunpidikerengas 15/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2GNK Malli: JRR50080Ristiviite: 10H818

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskupesän kiinnitysrengas
Aseman koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunPunainen muovipinnoite
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus15 / 16 "
SAE tai metrinenSAE
Koko800 ura

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKokonaispituusKokoHinta
PROTO JRR50087 Iskunkestävä rengas 1 tuuman punainen muovi | AA2GNL 10H819 JRR500871 / 2 "1"870 ura€8.33
PROTO JRR50095 Iskunkestävä rengas 1-1 / 16 tuumaa | AA2GNM 10H820 JRR500951 / 2 "1 1 / 16 "950 ura€7.61
PROTO JRR50105 Iskunkestävä rengas 1-3 / 16 In | AA2GNN 10H821 JRR501051 / 2 "1.187 "1050 ura€8.22
PROTO JRR50115 Iskunkestävä rengas 1-1 / 4 tuumaa | AA2GNP 10H822 JRR501151 / 2 "1.25 "1150 ura€8.40
PROTO JRR50130 Iskunkestävä rengas 1-7/16 tuumaa | AA2GNQ 10H823 JRR501301 / 2 "1.437 "1300 ura€8.19
PROTO JRR50145 Iskupesän kiinnitysrengas 1-9 / 16 Tuumaa AA2GNR 10H824 JRR501451 / 2 "1 9 / 16 "1450 ura€8.23
PROTO JRR50160 Iskupesän kiinnitysrengas 1-3 / 4 tuumaa | AA2GNT 10H825 JRR501601 / 2 "1.75 "1600 ura€8.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JRR50080 Iskunpidikerengas 15/16 tuumaa
€8.19 / yksikkö