Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2A194 magneettiventtiili vähemmän kelaa 1/4 tuuman messinki | AB8WGW

DAYTON 2A194 Solenoidiventtiili vähemmän kela 1/4 tuuman messinki

Varastossa
Tuote: AB8WGW Malli: 2A194

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili vähemmän kelaa
Ilmavirta6.8 scfm
Rungon materiaaliMessinki
Tilavuuskerroin0.12/0.09
Virtausalue0.12-1.2 gpm
TiivistemateriaaliBuna N.
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
Operaation tyyppiSuora toiminta
Aukko Dia.1 / 16 "
Kokonaiskorkeus4"
Kokonaispituus4"
Putken koko1 / 4 "
Turvallinen käyttövesipaine500 psi
Venttiilin kokoonpanoYleismaailmallinen
Venttiilin suunnittelu3-Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVenttiilin kokoonpanoIlmavirtaTilavuuskerroinVenttiilin suunnitteluVirtausalueAukko Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
DAYTON 2CZZ2 magneettiventtiili vähemmän kelaa 1/4 tuumaa, nc messinki | AB9GKA 2CZZ2Normaalisti suljettuJopa 27.4 scfm0.482-Way0.48-4.8 gpm5 / 32 "2.875 "1.5 "€80.22
DAYTON 2CZZ5 magneettiventtiili vähemmän kelaa 1/8 tuuman Nc messinki | AB9GKD 2CZZ5Normaalisti suljettuJopa 27.4 scfm0.482-Way0.34-3.4 gpm5 / 32 "2.75 "1.187 "€99.74
DAYTON 3A434 magneettiventtiili vähemmän kelaa 1/2 tuumaa Nc messinki | AC8GKZ 3A434Normaalisti suljettu28.8 - 205 scfm3.602-Way3.6-36 gpm5 / 8 "3.5 "2 5 / 16 "€158.42
DAYTON 3A436 magneettiventtiili vähemmän kelaa 3/4 tuuman Nc messinki | AC8GLB 3A436Normaalisti suljettu44.0 - 314 scfm5.502-Way5.5-55 gpm3 / 4 "3.75 "2 13 / 16 "€190.05
DAYTON 4A697 magneettiventtiili vähemmän kelaa 3/8 tuuman Nc messinki | AD6RUA 4A697Normaalisti suljettu22.4 - 160 scfm2.802-Way2.8-28 gpm5 / 8 "2 5 / 16 "2.75 "€158.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2A194 Solenoidiventtiili vähemmän kela 1/4 tuuman messinki
€186.23 / yksikkö