DAYTON 29XP24 manuaalinen ketjunostin 1000 lb Nosta 10 jalkaa | AF9EWY

DAYTON 29XP24 Manuaalinen ketjunostin 1000 lb Nosto 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF9EWY Malli: 29XP24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€952.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen ketjunostin
JarruMekaaninen kuormajarru
Syvyys5.125 "
Koukun avaaminen15 / 16 "
Pituus5.5 "
Nostaa10 ft.
Kantavuus1000 lb
Min. Koukkujen välillä12.75 "
YlikuormitussuojaKyllä
Vedä nostaaksesi nimelliskuormaa88 lb
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.2066
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8425190000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKoukun avaaminenPituusNostaaKantavuusMin. Koukkujen välilläLeveysHinta
DAYTON 29XP25 Manuaalinen ketjunostin 1000 lb Nosto 15 jalkaa | AF9EWZ 29 XP255.125 "15 / 16 "5.5 "15 ft.1000 lb12.75 "5.5 "€721.05
DAYTON 29XP26 manuaalinen ketjunostin 1000 lb Nosta 20 jalkaa | AF9EXA 29 XP265.125 "15 / 16 "5.5 "20 ft.1000 lb12.75 "5.5 "€1,106.04
DAYTON 29XP27 manuaalinen ketjunostin 2000 lb Nosta 10 jalkaa | AF9EXB 29 XP276"1.125 "6.375 "10 ft.2000 lb14.375 "6.38 "€1,085.69
DAYTON 29XP28 Manuaalinen ketjunostin 2000 lb Nosto 15 jalkaa | AF9EXC 29 XP286"1.125 "6.375 "15 ft.2000 lb14.375 "6.38 "€391.86
DAYTON 29XP29 manuaalinen ketjunostin 2000 lb Lift 20 jalkaa | AF9EXD 29 XP296"1.125 "6.375 "20 ft.2000 lb14.375 "6.38 "€1,246.26
DAYTON 29XP30 manuaalinen ketjunostin 4000 lb Nosta 10 jalkaa | AF9EXE 29 XP307.125 "1.25 "8.125 "10 ft.4000 lb17.5 "8.25 "€1,831.86
DAYTON 29XP31 manuaalinen ketjunostin 4000 lb Nosta 15 jalkaa | AF9EXF 29 XP317.125 "1.25 "8.125 "15 ft.4000 lb17.5 "8.25 "€530.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 29XP24 Manuaalinen ketjunostin 1000 lb Nosto 10 jalkaa
€952.01 / yksikkö