HIGHLIGHT 760002 Stretch Wrap Bundler 24 tuumaa | AE9UFY 6MGV3

HIGHLIGHT 760002 Stretch Wrap -nippu, 24 tuumaa

Tuote: AE9UFY Malli: 760002Ristiviite: 6MGV3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,059.04 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStretch Wrap -paketti
Ytimen koko3"
Korkeus79 "
Pituus65 "
Roll leveys24 "
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 59.87
Laivan korkeus (cm)165.1
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)200.66
HS-koodi8422409160
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HIGHLIGHT 760002 Stretch Wrap -nippu, 24 tuumaa
€2,059.04 / yksikkö