ACME ELECTRIC CE1500F010 teollisuusohjausmuuntaja, 1.5 kVA | CD7HJF

ACME ELECTRIC CE1500F010 teollisuusohjausmuuntaja, 1.5 kVA

Tuote: CD7HJF Malli: CE1500F010
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausmuuntaja
rakentaminenkapseloitu
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus7.75 "
Pituus6"
Ensiöjännite208/230/400/460/575V
Toisiojännite115 / 230V
Leveys6.75 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 230/400/460/575V ensiöjännite, 24/115/230V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusToisiojänniteLeveysHinta
ACME ELECTRIC CE1000F010 teollisuusohjausmuuntaja, 1 kVA | CD7HHV CE1000F0107.75 "6.25 "24 / 115 / 230V6.75 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC CE2000F010 teollisuusohjausmuuntaja, 2 kVA | CD7HJT CE2000F0107.63 "7.63 "115 / 230V9"-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC CE250B010 teollisuusohjausmuuntaja, 0.250 kVA | CD7HKF CE250B0104.75 "4"24 / 115 / 230V4.5 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC CE3000F010 teollisuusohjausmuuntaja, 3 kVA | CD7HKM CE3000F0108.75 "7.63 "115 / 230V9"-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC CE300B010 teollisuusohjausmuuntaja, 0.300 kVA | CD7HKV CE300B0105.25 "4"24 / 115 / 230V4.5 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC CE350B010 teollisuusohjausmuuntaja, 0.350 kVA | CD7HLH CE350B0105.6 "4.5 "24 / 115 / 230V5.25 "€176.26
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC CE5000F010 teollisuusohjausmuuntaja, 5 kVA | CD7HLM CE5000F01010.44 "7.63 "115 / 230V9"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC CE1500F010 teollisuusohjausmuuntaja, 1.5 kVA