DAYTON 29PH23 rumpunostin, yksikelloinen leuka, 1500 lbs. Kapasiteetti | AB8VUV

DAYTON 29PH23 rumpunostin, yksikelloinen leuka, 1500 lbs. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AB8VUV Malli: 29PH23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,263.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpunostin, yksisoittoinen leuka
Väripunainen
RumputoimintaHissi, kuljetus
Rummun kapasiteetti15 gal. , 30 gal. , 55 gal. , 85 gal.
RumpumateriaaliTeräs
Rumpukoko15 gal. , 30 gal. , 55 gal. , 85 gal.
RumputyyppiSuljettu, auki
Haarukan tasku7 "x 2 1 / 4"
Korkeus36 "
Leuan avaaminen20 "
Pituus38.75 "
Kantavuus1500 lbs.
MateriaaliHitsattu teräs
Rummujen määrä1
Operaation tyyppiManuaalinen, mekaanisesti automatisoitu
Kokonaiskorkeus36 "
Kokonaispituus38.75 "
kokonaisleveys38.25 "
Leveys38.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 138.6
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)109.22
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rumpumateriaalille (teräs)
    • Leukojen alin sijainti (20 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiRumpumateriaaliRumputyyppiRumpukokoKantavuusRumputoimintaRummujen määräHinta
DAYTON 29PH17 rumpunostin, kaksoissoittoleuka, 4000 lbs. Kapasiteetti | AB8VUN 29PH17Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituTeräsSuljettu, auki30 gal. , 55 gal. , 85 gal.4000 lbs.Hissi, kuljetus2€5,600.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 29PH23 rumpunostin, yksikelloinen leuka, 1500 lbs. Kapasiteetti
€2,263.12 / yksikkö